Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge, 140x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-145.0415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0415
EAN/GTIN:
     4042146230350
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • ideal für Stahl- und Fahrzeugbau
  • für sicheres und starkes Spannen über Einhandbedienung
  • Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
  • hohe Standfestigkeit
  • extrem robuste Spindel
  • Profilschiene aus Stahl
  • Fest- und Gleitbügel geschmiedet
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
extrem robuste Spindel
Funktions-Attribut 2:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Gewicht [g]:
1900 g
Handgriff:
Schnellspann-Hebel
Herstellernummer:
145.0415
Material1:
verzinkt
Material2:
Profilschiene aus Stahl
Spannkraft in N:
5000 N
Spanntiefe max. in mm:
140.0 mm
Spannweite max. in mm:
300.0 mm
Variantenartikel:
145.0402
Zubehör:
mit Schnell-Spannfunktion
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.