Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dellensegel, Ø 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2599
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2599
EAN/GTIN:
     4042146679029
  • ideal geeignet für die bessere Erkennung von Dellen und Beulen, z.B. bei Hagelschäden
  • optimal geeignet für die Dokumentation von Parkschäden, Leasingrücknahmen, Verkehrsunfällen, Reparaturqualitäten etc.
  • auch für die Qualitätskontrolle von Oberflächen in der Industrie geeignet
  • abwechselnde Linienführung, um kleinere Deformationen genau zu erkennen
  • für den mobilen Einsatz geeignet
  • in wenigen Sekunden zusammengefaltet
  • mit nicht drehbarem Kunststoff-Griff
  • in praktischer Aufbewahrungstasche Ø 300 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
800,0 mm
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
140.2599
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/gAKmt-1PsKQ
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CeZsC7Q5xVA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.