Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzen-Satz, Ford B-Max, Kuga, 2-tlg #08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2567
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2567
EAN/GTIN:
     4042146696064
  • ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
  • ermöglicht passgenauen Sitz für die Parksensoren
  • in Verbindung mit dem optionalem Lackschutz 140.2577 werden Beschädigungen vermieden
  • Nachlackierungen entfallen
  • Parksensoren müssen millimetergenau eingesetzt werden, aufgrund ihrer Empfindlichkeit

Anwendungsgebiete: Ford B-Max 01/2012 (Modell-Nr.: 2012.75) und Kuga 02/2008 (Modell-Nr.: 2008.50)

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2576 und Knebel 140.2542
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford B-Max 01/2012 (# 2012.75), Kuga 02/2008 (# 2008.50)
Gewicht [g]:
151 g
Herstellernummer:
140.2567
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.