Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzen-Satz, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga, 2-tlg #02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2563
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2563
EAN/GTIN:
     4042146696033
  • ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
  • ermöglicht passgenauen Sitz für die Parksensoren
  • in Verbindung mit dem optionalem Lackschutz 140.2577 werden Beschädigungen vermieden
  • Nachlackierungen entfallen
  • Parksensoren müssen millimetergenau eingesetzt werden, aufgrund ihrer Empfindlichkeit

Anwendungsgebiete: Ford Fiesta 05/2012 (Modell-Nr.: 2013.00), Focus 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), C-Max 04/2010 (Modell-Nr.: 2011.0) und Kuga 02/2008 (Modell-Nr.: 2008.50)

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2576 und Knebel 140.2542
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford Fiesta 05/2012 (#2013.00), Focus 07/2010 (#2011.25), Focus Turnier 07/2010 (#2011.25), C-Max 04/2010 (#2011.0), Kuga 02/2008 (#2008.50)
Gewicht [g]:
148 g
Herstellernummer:
140.2563
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.