Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzen-Satz mit Dorn, 3-tlg, Ø 18,0 mm (Škoda)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2556
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2556
EAN/GTIN:
     4042146634097
  • ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
  • ermöglicht optimalen Durchmesser für die Parksensoren
  • keine Beschädigung des Lackes beim Herausschneiden der Löcher
  • Nachlackierungen entfallen
  • Parksensoren müssen millimetergenau eingesetzt werden, aufgrund ihrer Empfindlichkeit
  • inklusive Dorne mit denen die Parksensoren punktgenau an die Stoßstange angebracht werden können

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2554 und Knebel 140.2542
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Škoda Citigo, Octavia 3, Fabia, BMW
Durchmesser in mm:
18,0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
140.2556
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.