Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Druckluft-Ausbeul-Auszieher-Satz, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2520
EAN/GTIN:
     4042146624203
Dokument Produkt Allgemein CE
  • geeignet zur Reparatur von kleinen Dellen oder Beulen
  • keine Spachtel- oder Lackierarbeiten
  • ermöglicht federndes Herausziehen der Delle und sorgt für beste Ergebnisse
  • inklusive Druckluft-Ausbeul-Auszieher
  • mit 10 verschiedenen Ausbeulpads
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Betriebsdruck in bar:
3-10 bar
Gewicht [g]:
1476 g
Herstellernummer:
140.2520
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.54 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
1/4" - 6,35 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Teile im Satz:
12 -tlg.
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,50 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/JbhGGela-Ok
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2522
ab € 453,29*
Sonstiges
KS Tools
140.2581
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
140.2571
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
140.2561
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
140.2591
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
140.2521
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
140.2511
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
140.2501
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
140.2551
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
140.2541
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
140.2531
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
140.2523
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.