Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-Zugklemme mit 2 Zugrichtungen, 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2430
EAN/GTIN:
     4042146328200
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • zwei Zugrichtungen
  • ideal für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Einspanntiefe in mm:
64 mm
Fixier-Bolzen:
M14x130
Gewicht [g]:
2210 g
Herstellernummer:
140.2430
Klauenbreite in mm:
38 mm
Länge mm:
245 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zugösenöffnung in mm:
35 x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.