Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Zugklemme,170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2404
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2404
EAN/GTIN:
     4042146633489
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • eine Zugrichtung
  • mit extra großem Maul
  • ideal für Karosseriereparaturen
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Einspanntiefe in mm:
32 mm
Fixier-Bolzen:
M14x90
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
140.2404
Klauenbreite in mm:
40 mm
Länge mm:
170 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zugösenöffnung in mm:
30 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.