Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Airbag-Entriegelungswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2318
EAN/GTIN:
     4042146763971
  • geeignet für die Demontage der Airbag-Einheit
  • optimales Erreichen der Airbag-Einheit
  • für Handbetätigung
  • mit 1-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel Insignia, Astra J etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
140.2318
Länge mm:
185 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.