Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzschaber-Ersatzklinge 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2289
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2289
EAN/GTIN:
     4042146212509
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 140.2288
Breite B:
19.0 mm
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
140.2289
Klingenlänge in mm:
115 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber ks tools, ersatz hartmetall schaberplatte, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.