Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge für Falzschaber 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2287
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2287
EAN/GTIN:
     4042146212493
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 140.2286
Breite B:
16.0 mm
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
140.2287
Klingenlänge in mm:
115 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.