Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Einzieher, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2237
EAN/GTIN:
     4042146166529
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autoglas
Autowerkstatt
KFZ
  • mit 6 m Nylonschnur
  • für die Montage gummigelagerter, nicht geklebter Fahrzeugscheiben
  • mit Aufhängeloch
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2237
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Zubehör:
mit 6 m Nylonschnur
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.