Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Spezialschlüssel Vielzahn, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2184
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2184
EAN/GTIN:
     4042146224397
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage schwer zugänglicher Schrauben an Türscharnieren
Funktions-Attribut 1:
mit Haltebund und Kugelarretierung
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.2184
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M10
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 10mm bit vielzahn, bit (vielzahn), bit vielzahn 5/16, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.