Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Montagesauger-Satz, 6-tlg, Ø 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1020
EAN/GTIN:
     4042146126110
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber ks tools
saugheber
  • zum Fixieren und Halten von Zierleisten, Emblemen und Scheibenfassungen
  • breite Seite auch als Schaber oder Hebel einsetzbar
  • mit Saugteller
  • schnelle und einfache Anbringung
  • leichtes Entfernen durch Anheben der Lasche
  • Dosierung des Anpressdrucks durch Flügelmutter
Weitere Informationen:
Anzahl Köpfe:
1
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Zierleisten-Montage
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
140.1020
Länge mm:
180.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Saugteller Durchmesser in mm:
85.0 mm
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.1021
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.