Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Eimer, 12 Liter, sehr elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.0038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.0038
EAN/GTIN:
     4042146138281
Suchbegriffe:
Baubetrieb
Baustelle
Baustellenausstattung
Baustelleneinrichtung
  • schwarz
  • äußerst elastisch
  • kälteunempfindlich
  • mit Stahlhenkel Ø 6,3 mm
  • Vollgummi
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
205.0 mm
Durchmesser D2:
300.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
kälteunempfindlich
Funktions-Attribut 2:
mit Skalenteilung
Gewicht [g]:
1760 g
Handgriff:
Stahlhenkel
Höhe H:
265.0 mm
Herstellernummer:
140.0038
Material1:
Vollgummi
Volumen in Liter:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.