Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Radiator-Nippelschlüssel, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-131.0500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     131.0500
EAN/GTIN:
     4042146019764
Suchbegriffe:
Radiator-Nippelschlüssel
radiator nippelschlüssel
  • Werkzeug zur Montage von Heizkörpern für Nippel 1“ und 1.1/4" mit 18 mm Antriebsvierkant
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
18.0
Durchmesser in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
131.0500
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
Antriebsvierkant, Außen
Variantenartikel:
131.0500
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.