Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Montageschlüssel-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0035
EAN/GTIN:
     4042146710616
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von WC-Sitzen und Eckventilen
  • für mehr als 25 WC-Sitzbefestigungen geeignet
  • sauber, hygienisch und einfach in der Handhabung
  • sehr handlich und optimale Hebelwirkung durch spezielles Gelenk
  • auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet
  • schont Finger und Hände
  • kein lästiges Nachziehen mehr
  • inklusive 3 Adapter mit Sonderprofilen
  • mit 1-Komponentengriff
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
123.0035
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
123.0032
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
123.0031
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
123.0033
ab € 3,17*
Sonstiges
KS Tools
123.0030
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.