Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzzange, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0058
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0058
EAN/GTIN:
     4042146257678
Suchbegriffe:
Absetzzange
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchsen ks-tools
  • selbstöffnend
  • zum Absetzen von Blechen und Karosserieteilen
  • bis 1 mm Materialstärke
  • geringer Kraftaufwand
  • gehärtete Absetzbacken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Absetztiefe T in mm:
13 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0058
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.