Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Ladekabel gerade, Ende offen auf Typ 1 Stecker zum Anschluss an eine Wallbox, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.7225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7225
EAN/GTIN:
     4042146864784
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
  • für Elektro- und Hybridfahrzeuge
  • Ende offen - Typ 1 (IEC 62196-2)
  • bis zu 7,4 kW Ladeleistung
  • 32 A (einphasig)
  • 230 V
  • Mode 3
  • 5 Meter Kabellänge
  • mit Überhitzungsschutz
  • TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 7,4 kW und einer Kabellänge von 5 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause an Ihrer eigenen Wallbox. Durch den ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Der Ladestecker kann am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Der Stecker ist dann fest mit dem Auto verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Frequenz:
50 Hz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7225
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelform:
gerade
Kabelquerschnitt:
3* 6,0 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 62196-2): Mode 3
Ladekabellänge:
5 m
Ladeleistung:
bis zu 7,4 kW
Mode:
3
Modell efuturo:
efuturo Ladekabel gerade, Ende offen auf Typ 1 Stecker zum Anschluss an eine Wallbox, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter
Netzstecker:
Lose Kabel /Schraubklemmen (04)
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
Schutzklasse:
IP 54 (mit Schutzkappe)
Spannung:
230 V AC
Spannung Stecker:
230 V
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 1
Stecker ladestationsseitig:
Ende offen für Anschluss an Wallbox
Stromstärke:
max. 32 Ampere (1-phasig)
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-Brh51RsBJk
Zertifizierung:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.