Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Flachrundzange, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5421
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5421
EAN/GTIN:
     4042146907788
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • lange Backen
  • für mittelharten und harten Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
3.5 mm
Durchmesser D1:
20.0 mm
Durchmesser D2:
4.5 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
224 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5421
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
210.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 210mm, flachrundzange vde, flachrundzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.