Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kombizange, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5402
EAN/GTIN:
     4042146910740
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5402
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.