Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffspreizkeil, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4267
EAN/GTIN:
     4042146543283
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • ohne Nut
  • aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
15 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
117.4267
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Material1:
Kunststoff
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.