Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband mit Schutzisolierung, rot, 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4232
EAN/GTIN:
     4042146329351
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • auf Rolle
Weitere Informationen:
Breite B:
102.0 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
117.4232
Länge in m:
10 m
Prüfzertifikat:
GS
Variantenartikel:
117.4231
Weitere Suchbegriffe: klebebandstreifen rot, klebe streifen, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.