Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck- und Schutzhaube mit Schutzisolierung, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4202
EAN/GTIN:
     4042146542958
Dokument Produkt Allgemein CE
  • Isolierung nach DIN 680-1
  • aus Weich-PVC
  • für Freileitungs-Isolatoren
  • aus wetterbeständigem Isoliermaterial
  • auch für Langzeiteinsätze geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
390 g
Herstellernummer:
117.4202
Gesamtlänge L1 in mm:
160 mm
Teillänge L2 in mm:
80 mm
Material1:
PVC
Norm:
DIN 680-1
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1797
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.