Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchspiegel mit Schutzisolierung, 58 mm, Normale Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2409
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2409
EAN/GTIN:
     4042146749890
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • flexibel
  • isoliert
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
58 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
117.2409
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Länge mm:
590 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2408
Vergrößerung:
0 x
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, ks tools inspektionsspiegel, biegsamer werkstattspiegel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.