Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchspiegel mit Schutzisolierung, 40 mm, Normale Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2408
EAN/GTIN:
     4042146749883
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • flexibel
  • isoliert
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
334 g
Herstellernummer:
117.2408
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Länge mm:
590 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2408
Vergrößerung:
0 x
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, ks tools inspektionsspiegel, biegsamer werkstattspiegel, inspektionsspiegel 4 cm, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.