Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Zangen-Satz, 4-tlg Variante 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1760
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1760
EAN/GTIN:
     4042146328491
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ks tools zangensatz
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
950 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1760
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangensatz 4 teilig, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1271
ab € 30,37*
Sonstiges
KS Tools
117.1291
ab € 32,01*
Sonstiges
KS Tools
117.1275
ab € 28,16*
Sonstiges
KS Tools
117.1277
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.