Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Flachrundzange, beschichteter Arbeitskopf, gebogen, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1719
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1719
EAN/GTIN:
     4042146328378
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
5.0 mm
Durchmesser D2:
19.0 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1719
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
79.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
14,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 200 mm, flachrundzange vde, flachrundzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.