Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kombizange, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1712
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1712
EAN/GTIN:
     4042146329597
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5244
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
8.5 mm
Durchmesser D2:
32.5 mm
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1712
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
205.0 mm
Teillänge L2 in mm:
44.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5244, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
18,5 mm
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Variantenartikel:
117.1711
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.