Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flachzange mit Schutzisolierung, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1642
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1642
EAN/GTIN:
     4042146329146
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • isoliert nach IEC 60900
  • für Zählermontage und Zählersperrung geeignet
  • aus extrem festem Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
38.0 mm
Gewicht [g]:
85 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1642
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
180.0 mm
Teillänge L2 in mm:
37.0 mm
Material1:
Kunststoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachrundzange vde, flachzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.