Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchspiegel mit Schutzisolierung, 21mm, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1630
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1630
EAN/GTIN:
     4042146329092
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • isoliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
117.1630
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Länge mm:
175 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.