Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube mit Schutzisolierung für eine Sicherungsleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1611
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1611
EAN/GTIN:
     4042146541746
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • Sicherungsleiste isoliert nach DIN 43623
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • 1 Aufhängevorrichtung nach NH-Sicherungseinsatzlaschen L1
  • Kunststoffgriff zur Bedienung
  • Gummiabdecktuch
  • 50 mm Überstand oben
  • mit 5 Druckknöpfen zur Verlängerung
Weitere Informationen:
Breite B:
85.0 mm
Gewicht [g]:
680 g
Herstellernummer:
117.1611
Isolierung:
Sicherungsleiste nach DIN 43623
Gesamtlänge L in mm:
760.0 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN 43623
Prüfzertifikat:
GS
Stärke mm:
1,0 mm
Tiefe T in mm:
195.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdeckmaterial freileitung, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.