Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Langbeck-Rundzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1290
EAN/GTIN:
     4042146235379
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit runden und langen Backen
  • mit glatten Spitzen
  • gezahnte Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
2.5 mm
Durchmesser D1:
14.0 mm
Durchmesser D2:
5.5 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
205 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1290
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
47.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, vde flachrundzange 160mm, rundzange, rundzange 160mm, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.