Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstasche für Kabelscheren mit Schutzisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1262
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1262
EAN/GTIN:
     4042146541579
Dokument Produkt Allgemein CE
  • aus schwarzem Kunstleder
  • zur Aufbewahrung und Schutz von isolierten Kabelscheren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 117.1260 + 117.1261
Breite B:
95 - 190 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
241 g
Herstellernummer:
117.1262
Gesamtlänge L in mm:
650 mm
Material1:
Kunstleder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.