Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Flachzange, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1125
EAN/GTIN:
     4042146121160
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • gezahnte Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
3.8 mm
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1125
HRC:
49 +- 3
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
170.0 mm
Teillänge L2 in mm:
49.5 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange vde, flachzange, flachzange geriffelt, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.