Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Kraft-Seitenschneider, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1115
EAN/GTIN:
     4042146121078
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • für alle Drahtarten
  • geringer Kraftaufwand
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
30.0 mm
Ø Draht in mm:
2.2 mm
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1115
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
22,5 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
117.1115
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.