Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Hahnverlängerungsfräser, 1/4"-6-kant-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2037
EAN/GTIN:
     4042146258545
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit 1/4" 6-kant Aufnahme
  • mit Spänefang
  • zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
  • mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
  • optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4" 6-Kant-Aufnahme
Durchmesser D:
36.0 mm
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
116.2037
Gesamtlänge L in mm:
91.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.