Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paar Crimp-Einsätze für nicht isolierte Kabelösen, Ø 0,5 - 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1416
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1416
EAN/GTIN:
     4042146217580
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
AWG:
20-16/16-14/12-10/8
Querschnitt in mm²:
0,5-1,5/1,5-2,5/4-6/10
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
115.1416
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
34.0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Packung
€ 19,90*
ab € 20,61*
€ 28,43*
10 Tage
4
pro Paar
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 32,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 33,44*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 35,26*
7 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,70*
€ 38,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 20,61* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.