Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Satz, 3-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1955-2001706602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1310
EAN/GTIN:
     4042146350324
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-satz 3-teilig
  • lange Schneiden
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für verschiedene Drahtarten
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
900 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1310
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, ks tools zangensatz, Greifer, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 26,94*
56 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 36,64*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 62,72*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 55,30*
€ 71,07*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 87,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,94*
€ 32,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,12*
€ 29,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,24*
€ 27,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,12*
€ 27,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,45*
€ 26,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,74*
€ 22,30
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 6,24667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1312
ab € 9,84*
Sonstiges
KS Tools
115.1321
ab € 8,88*
Sonstiges
KS Tools
115.1324
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.