Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1304
EAN/GTIN:
     4042146159507
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ks tools zangensatz
  • lange Schneiden
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für verschiedene Drahtarten
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
1700 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1304
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangensatz 4 teilig, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1312
ab € 10,29*
Sonstiges
KS Tools
115.1321
ab € 8,92*
Sonstiges
KS Tools
115.1350
ab € 12,42*
Sonstiges
KS Tools
115.1324
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.