Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1295
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1295
EAN/GTIN:
     4042146764213
  • zum fachgerechten Entriegeln der Niederdruck-Kraftstoffleitungs-Kupplung am Eingang der Hochdruckpumpe
  • insbesondere für Kraftstoffleitungskupplungen bei denen die Entriegelungssegmente von der Seite zu erreichen sind
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Hochdruckpumpe
  • schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
  • mit Rändelschraube
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
33 mm
Anwendungsbereich:
Mini Cooper
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
115.1295
Innen-Durchmesser in mm:
15 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
130250
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.