Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1231
EAN/GTIN:
     4042146169179
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • zum fachgerechten Kabelschneiden und Abisolieren von Drähten von 0,75 - 6,0 mm²
  • zum Crimpen von Kabelschuhen und Steckverbindern von 1,5 - 6,0 mm²
  • mit Abscherfunktion
  • mit 2-Komponentengriff
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
Querschnitt in mm²:
0,75-6,0/1,5-6,0
Funktions-Attribut 1:
mit Abscherfunktion
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1231
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Material1:
Flachstahl
Max. Leiterquerschnitt:
6.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Kopfhöhe (A):
40 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.