Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbandschneider,abgew.230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1191
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1191
EAN/GTIN:
     4042146640784
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Greifer
KFZ
Zange
  • zum Aufschneiden von ohrlosen Schlauchschellen
  • 45° abgewinkelter Kopf
  • für Schellen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffschläuchen
  • beschädigungsfreies Öffnen der Schellen und Schlauchbänder
  • universal einsetzbar
  • vernickelte Ausführung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für ohrlose Schlauchschellen an Achsmanschetten
Teillänge C in mm:
50.0 mm
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
robuster Stahlgriff
Herstellernummer:
115.1191
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Maulgröße A in mm:
0 - 30,0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.