Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder-Löseclip-Satz für CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1089
EAN/GTIN:
     4042146600979
  • für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
  • schnelles und einfaches Trennen der Leitungen
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen
  • für metrische und zöllige Kupplungen geeignet
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Reparatur von Klima- und Kraftstoffanlagen
Durchmesser in mm:
6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
115.1089
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1264
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1261
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1266
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
115.1263
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1262
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1265
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
115.1267
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.