Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Gripzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1078
EAN/GTIN:
     4042146138168
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • mit Tempergussbacken
  • Setzen von Fixierungsschweißpunkten möglich
  • mit Lösehebel
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • zum Halten und Anpassen von Blechen und Profilen
  • mit Feststellarretierung
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von Winkeln
Backenlänge C in mm:
70 mm
Form:
Backen gebördelt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1078
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-45 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-1.4/5 "
Variantenartikel:
115.1078
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.