Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Klammer-Gripzange, beweglichen Spannbacken 0-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1074
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1074
EAN/GTIN:
     4042146138120
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
  • flache, geschmiedete Greifbacken
  • bewegliche Spannbacken
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für profilierte sperrige Bauteile
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von sperrigen Profilen
Form:
bewegliche Spannbacken
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
780 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1074
Gesamtlänge L in mm:
285.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
12 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
70 mm
Maulgröße A in mm:
0-100 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-3.9/10 "
Variantenartikel:
115.1074
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ZGsQgPegvFM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.