Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Schneidwerkzeug für Schlauchbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1059
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1059
EAN/GTIN:
     4042146164235
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Greifer
KFZ
Zange
  • zum Befestigen von Haltebändern an Achsmanschetten
  • mit integrierter Spann- und Abschneidevorrichtung
  • passend für vorgefertigte und Endlosschlauchschellen bis 9,5 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Endlos Achsmanschettenbänder
Gewicht [g]:
437 g
Herstellernummer:
115.1059
Länge mm:
163 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.