Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1019
EAN/GTIN:
     4042146014837
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
45° gebogen
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1019
Gesamtlänge L1 in mm:
210.0 mm
Teillänge L2 in mm:
67.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
16,0 mm
Kopfhöhe (A):
27.0 mm
Variantenartikel:
115.1018
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.