Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Klammer-Gripzange, beweglichen Spannbacken 0-420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.0570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.0570
EAN/GTIN:
     4042146543917
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
  • flache, geschmiedete Greifbacken
  • bewegliche Spannbacken
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für profilierte sperrige Bauteile
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von sperrigen Profilen
Form:
bewegliche Spannbacken
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
1540 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.0570
Gesamtlänge L in mm:
610 mm
Gesamtlänge in Zoll:
24 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
395 mm
Maulgröße A in mm:
0-420 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-16.1/2 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.