Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Metall, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.1001
EAN/GTIN:
     4042146014271
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
6 mm
Teillänge C in mm:
11 mm
Durchmesser D:
18 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
x
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
104.1001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
104.1000
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.